アイトス
アイトスの シャツ・インナー
アイトスの 半袖 シャツ・インナー
アイトスの Tシャツ 半袖
AZ-67036 警備 半袖シャツ(春夏用)
(1件のレビュー)
名入れ可
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68204893
品番
AZ67036
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
機能性と快適性を追求したプロ仕様警備服
色
ライトサックス
サイズ
3L
仕様
氏名片布付、肩章・両ポケット雨蓋付き
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質
ボタン/糸付ボタン
胸囲(cm)
121
混率(%)
ポリエステル65、綿35
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
27
着丈(cm)
82
首廻り(cm)
43
アズワン品番
64-4942-35
生地
強撚トロピカル
色番
037
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。