※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)30
仕様アジャスタオプション:(-) アジャスタなし、オートスイッチ:M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し、アジャスタボルトロング仕様:-
注文コード68205769
品番MXQ12-30R-M9NVL
参考基準価格(税別)¥49,830
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る