アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
AZ-8465 警備防寒 防寒コート(セミロング)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
S
注文コード
68205837
品番
AZ8465
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥17,400
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
充実の機能満載、セキュリティスタイル。
色
ネイビー
サイズ
S
仕様
予備衿ボア付、ベルト(帯革)ループ、氏名片布付、モール止め・腕章止めループ、肩章付、スマートフォン対応ポケット、カイロポケット、ターンポケット、衿/二重前立て・衿タブ付き・ボア取り外し可能能、袖口/カフス(ドットボタン2個付)、ペン差し付き(左胸)
種別
防寒コート
材質
ボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属)
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
56.5
着丈(cm)
89
機能
防寒
材質(中綿)
ポリエステル
生地
表地/ポリエステルツイル、裏地(肩裏)/メッシュ
色番
008
注意
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。