DCモーター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード68206119 品番FF-K10WA
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

Φ8×フラット部6mm×ケース長10mm、重量1.6gの超小型・軽量設計。

出力(kW)0.000089 電源直流 電圧(V)DC2.5〜3.5 定格電圧(V)DC3.0 極数(P)3 取付方式タップ ブレーキ有無 使用環境屋内(常温常湿) 用途各種小型ロボット、模型、精密機器、他小型製品 寸法(mm)フラット部:6 質量(g)1.6 シャフト径(Φmm)1 回転数(min-1[r.p.m])適正負荷時:15700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20500 寸法(Φmm)8 ケース寸法(mm)10 消費電流(A)適正負荷時:0.11 使用電圧範囲(V)2.5〜3.5 適正電圧(V)3 適正負荷(mN・m[gf・cm])0.0491
注意
※本商品が音響映像、家電、 情報・通信、電動工具、電装、 医療、 模型ならび玩具等用の民生機器、 またはロボ ット等の産業用機器にのみ使用されることを前提に製造、販売されていることを理解して取り扱ってください。
※お客様の責任において 「外国為替及び外国貿易法」 ほか適用されるすべての法令・規則に従ってください。
※大量破壊兵器及び通常兵器の開発、製造、 使用、 貯蔵または保守活動を行う者 (経済産業省発行の「外国ユー ザーリスト」に掲載されている企業、 研究機関、 団体、 人物等を含む) またはその疑いのある者に対して直接ま または間接的に本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、提供または輸出を行わないでください。
※本商品の仕向け地または最終顧客が存在する国・地域が以下のいずれかに当たる場合は、直接または間接的に 本商品または本商品が組み込まれた製品の販売、 提供または輸出を行わないでください。
イラン、イラク、 北朝鮮、 シエラレオネ、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、 コートジボアール、レバノン、 リベリア リビア、ソマリア、スーダン、 南スーダン、エリトリア、シリア、キューバ、 中央アフリカ、ロシア、 ベラルーシ、ウクライナの「ドネツク共和国 (自称)」および 「ルハンスク人民共和国 (自称)」
※本商品はキャッチオール規制の対象であり、 最終顧客、 最終用途、仕向け地により規制に該当する場合がある ことを承知していただくものとします。 輸出する場合はお客様の責任において輸出に必要な許可の取得や手続き を行っていただくものとします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥1,370 / 税込 ¥1,507
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする