ニコソケ ソケットアダプター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード68206197 品番5017-2
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

【使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットに!】
使用頻度の多い2サイズのソケットを1本のソケットにしました。
奥行きが57mmあるので、ボルト・ナットをしっかり掴んで締付け・緩め作業が行えます。
ソケットアダプターの軸部は両頭ビットになっているので、軸が折れた場合もビットの交換のみで対応できます。
17×19は羽子板ボルト・足場クランプ用、19×21は羽子板ボルト・フォームタイナット廻し用に便利です。

ソケット形状2WAY6角 差込角(mm)12.7(1/2インチ) 用途建設・土木・電設・設備など ボルト、ナットの締付け・緩め作業に。 セット内容ソケットアダプター/ 両頭ビット 材質ソケット:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプター本体:クロムバナジウム鋼、ソケットアダプタースライド部:SCM440 全長(mm)ソケット:93、ソケットアダプター:50、両頭ビット:65 サイズ19×21 シャンク径(Φmm)両頭ビット/六角軸6.35 口径(Φmm)19/21 外径(Φmm)28/30 深さ(mm)57 適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
注意
※電動工具はクラッチ付き、またはインパクト機構付きのものをご使用ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けで使用しないでください。
※作業中にビット(軸)が折れ、ソケット部が落下する恐れがありますので、下に人が居ないか、割れやすいものがないか充分に確認してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする