※前面図

FW-3 FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206312 FW-3 FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206312 FW-3 FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206312 FW-3 FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】 東洋物産(ESPADA) 68206312

FW-3 固型式救命胴衣【TYPE:A】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68206312 品番 FW-3
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2013年基準改正適合品。

浮力(kg)8.2 サイズフリー オレンジ 仕様撥水加工 材質(表地)ナイロン、(浮力材)発泡ポリエチレン 厚さ(mm)20(前身浮力材) 質量(g)590 ウエスト(cm)最大130 着丈(cm)56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする