※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)50
仕様アジャスタオプション:(CS) 前進端メタルストッパ、オートスイッチ:M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し、アジャスタボルトロング仕様:(-) 標準形
注文コード68206408
品番MXQ12-50CSF-M9PL
参考基準価格(税別)¥55,720
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など2877種類から選べます
他の種類を見る