DREMEL(ドレメル)
DREMEL(ドレメル)の 研磨ブラシ(グラインダー用)
DREMEL(ドレメル)の ホイールブラシ
ステンレスブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
68209523
品番
530N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
お得な2個入りパック。
用途
汚れ落とし/磨き
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
3.2
直径(Φmm)
19.1
高さ(mm)
2
質量(g)
7