Fresh Keeper フードケース(抗菌/防汚加工)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68209846 品番B-1733FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥260
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)140 材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 形状角形 寸法(mm)70×101×34 サイズSS 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)10×70×34 電子レンジ○(蓋除く)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68209882
2022-04-27
用途:
おかずやみそ汁の保存用

蓋を食洗器で洗ってしまったら1回で容器サイズに合わなくなった。汁物の保存力がない。

対象商品:
68209882
2020-03-19
用途:
作り置き料理のストック
卸売・小売業

サイズがちょうどよいし、蓋の密閉度にも問題なしで満足。

対象商品:
68209855
2020-10-17
用途:
仕事(店舗での冷凍収納用)
お料理 こがみ 様 (飲食業)

蓋の劣化を検討願います、冷凍庫の出し入れを繰り返すと蓋がダメになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする