Fresh Keeper フードケース(抗菌/防汚加工)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68209898 品番B-1716FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)2200 材質本体/ポリプロピレン、フタ/ポリエチレン 形状角形 寸法(mm)231×158×81 サイズXL 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)231×158×81 RoHS指令(10物質対応)対応 電子レンジ○(蓋除く)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68209898 B-1716FR 59757455 B-1816 TN タフナチュラル・パックケース ラストロ(岩崎工業) タフナチュラル・パックケース ラストロ(岩崎工業) 1個 679 税込747 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68209882
2022-04-27
用途:
おかずやみそ汁の保存用

蓋を食洗器で洗ってしまったら1回で容器サイズに合わなくなった。汁物の保存力がない。

対象商品:
68209882
2020-03-19
用途:
作り置き料理のストック
卸売・小売業

サイズがちょうどよいし、蓋の密閉度にも問題なしで満足。

対象商品:
68209855
2020-10-17
用途:
仕事(店舗での冷凍収納用)
お料理 こがみ 様 (飲食業)

蓋の劣化を検討願います、冷凍庫の出し入れを繰り返すと蓋がダメになる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする