※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(サイズ比較)

アジャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68211623 品番 AJ-4 10X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809
許容荷重(N)3500 対辺(mm)17 ねじ長さ(mm)50 ねじ寸法M10×P1.5 ベース厚さ(mm)20 材質鉄・ゴム ベース径(Φmm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする