※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(サイズ比較)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの キャスターアクセサリー
ナンシンの キャスターアクセサリー用アジャスター
アジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68211632
品番
AJ-4 12X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
許容荷重(N)
4000
対辺(mm)
19
ねじ長さ(mm)
70
ねじ寸法
M12×P1.75
ベース厚さ(mm)
20
材質
鉄・ゴム
ベース径(Φmm)
40
CADデータダウンロード