※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(サイズ比較)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの キャスターアクセサリー
ナンシンの キャスターアクセサリー用アジャスター
アジャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68211648
品番
AJ-4 8X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
許容荷重(N)
2000
対辺(mm)
13
ねじ長さ(mm)
60
ねじ寸法
M8×P1.25
ベース厚さ(mm)
20
材質
鉄・ゴム
ベース径(Φmm)
40
CADデータダウンロード