※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(サイズ比較)

アジャスター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68211666 品番 AJ-5 12X70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
許容荷重(N)4000 対辺(mm)19 ねじ長さ(mm)70 ねじ寸法M12×P1.75 ベース厚さ(mm)25 材質鉄・ゴム ベース径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする