※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(サイズ比較)

アジャスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)70 許容荷重(N)5000 注文コード68211675 品番AJ-5 16X70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ長さ・許容荷重など9種類から選べます 他の種類を見る
許容荷重(N)5000 対辺(mm)24 ねじ長さ(mm)70 ねじ寸法M16×P2.0 ベース厚さ(mm)25 材質鉄・ゴム ベース径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスターアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする