※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)(サイズ比較)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの キャスターアクセサリー
ナンシンの キャスターアクセサリー用アジャスター
アジャスター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68211693
品番
AJ-6 20X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
許容荷重(N)
5000
対辺(mm)
30
ねじ長さ(mm)
100
ねじ寸法
M20×P2.5
ベース厚さ(mm)
25
材質
鉄・ゴム
ベース径(Φmm)
60
CADデータダウンロード