ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブルリフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
150
注文コード
68211718
品番
BS15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
150
テーブル寸法幅(mm)
450
テーブル寸法奥行(mm)
700
最低位(mm)
255
最高位(mm)
760
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
41
テーブル高さ(mm)
255-760
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
450×700
ハンドル高さ(mm)
1000
外寸法(mm)
450×950
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。