ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブルリフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
250
注文コード
68211727
品番
BS25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
250
テーブル寸法幅(mm)
500
テーブル寸法奥行(mm)
830
最低位(mm)
315
最高位(mm)
910
車輪径(Φmm)
130
質量(kg)
78
テーブル高さ(mm)
315-910
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
500×830
ハンドル高さ(mm)
1100
外寸法(mm)
500×1010
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。