ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
テーブルリフト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
750
注文コード
68211763
品番
BS75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
750
テーブル寸法幅(mm)
520
テーブル寸法奥行(mm)
1010
最低位(mm)
432
最高位(mm)
1000
車輪径(Φmm)
150
質量(kg)
120
テーブル高さ(mm)
432-1000
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
520×1010
ハンドル高さ(mm)
1130
外寸法(mm)
520×1260
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。