DSK-302B 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン 68212253 DSK-302B 樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ) ナンシン 68212253

樹脂製運搬車サイレントマスター(固定ハンドル・微音タイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68212253 品番 DSK-302B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

特長:脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。
車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。
コーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
メッシュパネル付きハンドル:フックで小物をかけられる工夫です。

耐荷重(kg)300 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)203 質量(kg)20.1 ブルー 仕様コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル 種別コーナーバンパー、すべり止めパッド、メッシュパネル付きハンドル 材質樹脂 ブレーキ大型フットブレーキ付 タイプ固定ハンドル キャスター微音キャスター ハンドル高さ(mm)861 材質(車輪・金具)グレーゴム・スチール キャスター径(Φmm)125 騒音対策あり 材質(荷台)樹脂

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09152647
2017-06-08
用途:
荷物の配送に使用
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

とても音が静かで気に入りました。
これなら店舗の中に入ってもOKです。

対象商品:
09152631
2016-05-30
用途:
大きな荷物の荷受け、倉入れなど

わりと重い荷物も、スムーズに運搬できます。
台車自体は、軽いとは言いませんが、トラックに積み込み、納品先へ持って行き運搬に使っています。仕事が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
09152631
2016-06-03
用途:
倉庫内ピッキング作業
運輸・通信業

使いやすく軽く丈夫で活躍してます。GOOD!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする