※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
180
注文コード
68212472
品番
FD-180X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径D・車輪径・車輪幅W
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
180
車輪幅(mm)
76
ボス幅(mm)
82
車軸径(mm)
25・30
許容荷重(N[kgf])
3600[367.2]
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)鋳鉄
使用軸受
B入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68212472
FD-180X75
14836066
FD-180X75
車輪
ナンシン
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました
68212472
FD-180X75
14836075
FD-180X75
車輪
ナンシン
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)