※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)410 注文コード68212655 品番FD-410X100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径D・車輪径・車輪幅Wなど84種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)410 車輪幅(mm)102 ボス幅(mm)133 車軸径(mm)30・35 許容荷重(N[kgf])9000[918.0] 材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋳鉄 使用軸受B入り

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68212655 FD-410X100 14836310 FD-410X100 車輪 ナンシン 車輪 ナンシン 1個 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68212655 FD-410X100 14836301 FD-410X100 車輪 ナンシン 車輪 ナンシン 1個 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする