※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
410
注文コード
68212698
品番
FD-410X90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径D・車輪径・車輪幅W
など
84
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
410
車輪幅(mm)
89
ボス幅(mm)
127
車軸径(mm)
30・35
許容荷重(N[kgf])
7800[795.6]
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)鋳鉄
使用軸受
B入り
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68212698
FD-410X90
14836276
FD-410X90
車輪
ナンシン
1個
¥
65,980
税込
¥
72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
68212698
FD-410X90
14836285
FD-410X90
車輪
ナンシン
1個
¥
65,980
税込
¥
72,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)