画像準備中

一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ステム径(Φmm)18 材質(車輪)エラストマー 注文コード68213398 品番GR-40 TP 軸18 (エストラマー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はステム径・材質など29種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)300[31] 取付高(mm)59 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 車輪幅(mm)18 旋回半径(mm)(R43) ステム径(Φmm)18 始動力(daN)4.05 旋回始動力(daN)7.20 偏心(mm)20 ナット対辺(mm)17 ステム長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする