ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ステム径(Φmm)
16
材質(車輪)
ナイロン・白
注文コード
68213443
品番
GR-50 NM 軸16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ステム径・材質
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
400[41]
取付高(mm)
67
材質(車輪)
ナイロン・白
タイプ
自在
車輪幅(mm)
20
旋回半径(mm)
(R48)
ステム径(Φmm)
16
始動力(daN)
4.20
旋回始動力(daN)
8.40
偏心(mm)
22
ナット対辺(mm)
17
ステム長(mm)
40