※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ステム径(Φmm)8 材質(車輪)ゴム 注文コード68213486 品番GR-50 RM S-1 軸18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はステム径・材質など29種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)350[36] 取付高(mm)67 材質(車輪)ゴム タイプ自在/S-1ストッパー 車輪幅(mm)20 旋回半径(mm)(R61) ステム径(Φmm)8 始動力(daN)8.40 旋回始動力(daN)16.80 偏心(mm)22 ナット対辺(mm)17 ステム長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする