ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68213565
品番
GR-50 TP S-1 軸22 (エストラマー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
350[36]
取付高(mm)
67
材質(車輪)
エラストマー
タイプ
自在/S-1ストッパー
車輪幅(mm)
20
旋回半径(mm)
(R61)
ステム径(Φmm)
22
始動力(daN)
4.73
旋回始動力(daN)
8.40
偏心(mm)
22
ナット対辺(mm)
17
ステム長(mm)
40