画像準備中

一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68213592 品番 GR-50 TP 軸22 (エストラマー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)350[36] 取付高(mm)67 材質(車輪)エラストマー タイプ自在 車輪幅(mm)20 旋回半径(mm)(R48) ステム径(Φmm)22 始動力(daN)4.73 旋回始動力(daN)8.40 偏心(mm)22 ナット対辺(mm)17 ステム長(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする