ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの パレットトラック
ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68213626
品番
HP20L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
1500
フォーク最低高さ(mm)
85
フォーク最高高さ(mm)
200
フォーク幅W(mm)
680
フォーク長さ(mm)
1220
材質(車輪)
(ステアリング)ウレタン、(ロード)ウレタン
質量(kg)
78
タイプ
標準タイプ
フォーク外幅(mm)
680
色(本体)
黄色
ホイル外径(mm)
(ステアリング)200、(ロード)80