ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 平台車
樹脂連結ドーリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68214773
品番
PD-403-2SE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
荷台寸法(mm)
277×416
床面高さ(mm)
80
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
微音エラストマー
荷台寸法(幅)(mm)
416
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
277