ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68214904
品番
PXM-100 MM S-2 軸34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
102
取付高(mm)
127
車輪幅(mm)
22
材質(車輪)
ゴム・グレー
タイプ
自在ストッパー
旋回半径(mm)
(R86)
ステム径(Φmm)
34
許容荷重(N[kgf])
600[61]
始動力(daN)
13.50
旋回始動力(daN)
27.00
偏心(mm)
32
ステム長(mm)
50