ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68214974
品番
PXM-125 MM S-2 軸28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
24
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
126
取付高(mm)
162
車輪幅(mm)
25
材質(車輪)
ゴム・グレー
タイプ
自在ストッパー
旋回半径(mm)
(R122)
ステム径(Φmm)
28
許容荷重(N[kgf])
900[92]
始動力(daN)
20.25
旋回始動力(daN)
40.50
偏心(mm)
45
ステム長(mm)
60