画像準備中

一般キャスター(ゴム・パイプ仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68215008 品番PXM-125 MM 軸34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)126 取付高(mm)162 車輪幅(mm)25 材質(車輪)ゴム・グレー タイプ自在 旋回半径(mm)(R111) ステム径(Φmm)34 許容荷重(N[kgf])900[92] 始動力(daN)20.25 旋回始動力(daN)40.50 偏心(mm)45 ステム長(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする