画像準備中

一般キャスター(ねじ込み仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68216024 品番SMO-150 MM M16XP2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 取付高(mm)192 車輪幅(mm)28 材質(車輪)ゴム・グレー(B入) タイプ自在 旋回半径(mm)(R123) ステム径(Φmm)M16×P2.0 許容荷重(N[kgf])1000[102] 始動力(daN)18.00 旋回始動力(daN)45.00 偏心(mm)45 ナット対辺(mm)23 ステム長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする