画像準備中

車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68217433 品番SU-TR-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
使用軸受ステンレスラジアルベアリング 材質(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)32 ボス幅(mm)42 車軸径(mm)12.0 許容荷重(N[kgf])1000[102.0]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする