※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
注文コード
68218255
品番
TNS-40 SP M8XP1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
取付高(mm)
46
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在ストッパー
車輪幅(mm)
42
旋回半径(mm)
(R44)
ステム径(Φmm)
M8×P1.25
許容荷重(N[kgf])
400[41]
偏心(mm)
14
ナット対辺(mm)
14
ステム長(mm)
15