※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの ねじ込み式キャスター
ナンシンの ストッパーなしねじ込み式キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
注文コード
68218282
品番
TNS-50 M10XP1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
取付高(mm)
58
材質(車輪)
ナイロン
タイプ
自在
車輪幅(mm)
44
旋回半径(mm)
(R40)
ステム径(Φmm)
M10×P1.5
許容荷重(N[kgf])
600[61]
偏心(mm)
15
ナット対辺(mm)
17
ステム長(mm)
15