ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68218517
品番
TNT-100 W-SP (ウレタン)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(N[kgf])
1000[102]
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
96×70
取付ピッチ(mm)
74×45
取付高(mm)
135
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
72
タイプ
自在ストッパー
プレート寸法(mm)
96×70
旋回半径(mm)
(R95)
取付穴径(Φmm)
9
偏心(mm)
28