ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの プレート式キャスター
ナンシンの プレート式 自在車キャスター
デザインキャスター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68218596
品番
TNT-75 W-SP (ウレタン)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(N[kgf])
800[82]
許容荷重(daN)
80
取付座(mm)
70×58
取付ピッチ(mm)
55×42
取付高(mm)
99
材質(車輪)
ウレタン
車輪幅(mm)
59
タイプ
自在ストッパー
プレート寸法(mm)
70×58
旋回半径(mm)
(R72)
取付穴径(Φmm)
8.5
偏心(mm)
20