ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68218657
品番
TR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
使用軸受
ラジアルベアリング
材質
(車輪)エラストマー、(ホイル)ポリプロピレン
車輪径(Φmm)
100
車輪幅(mm)
32
ボス幅(mm)
42
車軸径(mm)
12.0
許容荷重(N[kgf])
1000[102.0]