画像準備中

車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68218982 品番VH-65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 車輪幅(mm)28 材質(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム ボス幅(mm)33 使用軸受ナイロン 車軸径(mm)9.5 許容荷重(N[kgf])700[71.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする