ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68218998
品番
VH-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
30
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)ゴム
ボス幅(mm)
33
使用軸受
ナイロン
車軸径(mm)
9.5
許容荷重(N[kgf])
800[81.6]