画像準備中

車輪

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68219052 品番 VSE-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)42 ボス幅(mm)55 車軸径(mm)20.0 許容荷重(N[kgf])2000[204.0] 材質(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板 使用軸受コマーシャルベアリング

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする