ナンシン
ナンシンの キャスター
ナンシンの 車輪のみ
車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
200
注文コード
68219068
品番
VSE-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
車軸径(mm)
20.0
許容荷重(N[kgf])
2500[255.0]
材質
(車輪)ゴム、(ホイル)鋼板
使用軸受
コマーシャルベアリング