ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 平台車
WDシリーズ/合板平台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68219174
品番
WD-345 (17t) 平台車
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
100
荷台寸法(mm)
450×300×17t
仕様
キャスター直付け
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)
300
アズワン品番
64-3963-68
荷台寸法(奥行)(mm)
450