ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 平台車
WDシリーズ/合板平台車
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68219208
品番
WD-609-3 (20t) 平台車
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
耐荷重(kg)
150
荷台寸法(mm)
900×600×20t
仕様
キャスター直付け
幅(mm)
600
奥行(mm)
900
材質(キャスター)
エラストマー
キャスター径(Φmm)
75