ナンシン
ナンシンの 運搬機器
ナンシンの 運搬台車
ナンシンの 平台車
WDシリーズ/合板平台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68219217
品番
WD-609-4 (20t) 平台車
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
平台車 木製 ベアリング付きゴム車輪 すべり止めなし ダブル持ち手
モノタロウ
¥
8,998
¥
9,898
税込
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
900×600×20t
仕様
キャスター直付け
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
エラストマー(B入)
荷台寸法(幅)(mm)
600
アズワン品番
64-3963-73
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
合板