色シルバーグレー
股下(cm)79
ウエスト(cm)73
仕様氏名片布付
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ツータックカーゴパンツ
材質ボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)
シリーズアジトブロスナイン
混率(%)ポリエステル80、綿20
アズワン品番64-8998-64
生地オーウィッシュ(R)トロピカル
色番003
生地性能帯電防止
裾上げ可