AZ-1651 アジトブロスナイン カーゴパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 裾上げ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68219882 品番 AZ1651
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用

シルバーグレー 股下(cm)76 ウエスト(cm)105 仕様氏名片布付 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 材質ボタン/プラスチック、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属) シリーズアジトブロスナイン 混率(%)ポリエステル80、綿20 アズワン品番64-8998-57 生地オーウィッシュ(R)トロピカル 色番003 生地性能帯電防止 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする