AZ-1637 アジトブロスナイン 半袖シャツ(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68221106 品番 AZ1637
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

バーバリーよりもさらに通気性に優れた素材。
東レの「オーウィッシュトロピカル」を生地に採用

シルバーグレー サイズLL 仕様独自の9ヶ所メッシュ構造、氏名片布付、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖シャツ 材質ボタン/プラスチック シリーズアジトブロスナイン 胸囲(cm)118 混率(%)ポリエステル80、綿20 裏地/ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)26 着丈(cm)78 アズワン品番64-8997-60 生地オーウィッシュ(R)トロピカル、裏地/メッシュ 色番3 生地性能帯電防止 名入れ 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする